アイリスオーヤマ
リンサークリーナー専用洗剤
リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせるリンサークリーナー専用洗剤です。頑固な油汚れも簡単キレイに、泡立ちにくいリンサークリーナー専用設計です。
用途
界面活性剤(30%アルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム)、泡調整剤、防腐剤、水軟化剤
寸法(mm)
55×167
質量(g)
340
液性
中性
使用の目安
汚れ25cm
2
に対して約5回(約5ml)
商品タイプ
本体
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14983397
RNSS-300K
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください