槌屋ヤック
パイプマウント ユーロランプ ホワイト
パイプの曲面にフィットする、パイプ埋め込み型ランプ
灯体部分は、防水仕様。超高輝度ホワイトLEDを使用。DC12/24V車共用タイプ
レンズ色
クリア
本体質量(g)
約12
コード長さ(mm)
約200(0.5sq)
適合パイプ径(Φmm)
40~60
定格電流(mA)
(DC14V時)約15、(DC28V時)約15
防水性
IPX7
動作温度範囲(℃)
-30~40
定格電圧範囲(V)
DC10~32
内容量
1個
注意
※本製品の取り付けには車両側に下穴(Φ19mm)を開ける必要があります
※Φ40~60mmのパイプに取付可能です。
※取り付けに必要なスリーブ付きギボシ・防水テープ等は同梱されていません。安全に使用するため、別途ご用意ください。
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14986994
CE-490
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください