槌屋ヤック
車高灯用L型マルチステー(1.0mm)
用途
車高灯を車両サイドに取り付けるためのステー。
材質
ステンレス
質量(g)
約82
タイプ
L型
板厚(mm)
約1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14987134
CV-195
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください