伸縮タオルハンガー
伸ばしてバスタオル、縮めてフェイスタオルが干せる
ベランダ、ドア干し、室内干し、色んな場所でスペースを有効利用!
まくらやシューズ・ぬいぐるみを干すなど、使い方いろいろ
材質【本体】ポリプロピレン、【アーム・キャップ】ABS樹脂、【ワイヤー】PP被膜鉄線
寸法(縦×横×高さH)(cm)46~70.5×30.5~46.5×21
内容量1個
注意
※使用前に各部を点検し、異常が認められる場合は使用しないでください
伸ばしてバスタオル、縮めてフェイスタオルが干せる
ベランダ、ドア干し、室内干し、色んな場所でスペースを有効利用!
まくらやシューズ・ぬいぐるみを干すなど、使い方いろいろ