雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9290J バッテリーセット 2022)

雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9290J バッテリーセット 2022) - サンエス

耐寒性を高めた二重衿を採用。縦の杢目調デザインがおしゃれなアウターベスト。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)種別ベスト混率(%)表地:ポリエステル100(タフタ PAコーティング) 裏地:ポリエステル100(タフタ)中綿:ポリエステル100 リブ:ポリエステル95・ポリウレタン5機能防寒・発熱特性両胸ハンドウォームポケット・二重衿・両脇ファスナーポケット・右脇ポケットに発熱体用ケーブルホール付き内容量1セット
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14988760BO32150-BS0044杢ブルーM1013863
オープン
取扱い終了
返品不可
14988769BO32150-BS0044杢ブルーL1064065
オープン
取扱い終了
返品不可
14988778BO32150-BS0044杢ブルーLL1114267
オープン
取扱い終了
返品不可
14988787BO32150-BS0044杢ブルー3L1174469
オープン
取扱い終了
返品不可
14988796BO32150-BS0044杢ブルー4L1244671
オープン
取扱い終了
返品不可
14988805BO32150-BS0044杢ブルー5L1314871
オープン
取扱い終了
返品不可
14988814BO32150-BS0046杢シルバーM1013863
オープン
取扱い終了
返品不可
14988830BO32150-BS0046杢シルバーL1064065
オープン
取扱い終了
返品不可
14988839BO32150-BS0046杢シルバーLL1114267
オープン
取扱い終了
返品不可
14988848BO32150-BS0046杢シルバー3L1174469
オープン
取扱い終了
返品不可
14988857BO32150-BS0046杢シルバー4L1244671
オープン
取扱い終了
返品不可
14988866BO32150-BS0046杢シルバー5L1314871
オープン
取扱い終了
返品不可
14988875BO32150-BS0049ブラックM1013863
オープン
取扱い終了
返品不可
14988884BO32150-BS0049ブラックL1064065
オープン
取扱い終了
返品不可
14988900BO32150-BS0049ブラックLL1114267
オープン
取扱い終了
返品不可
14988909BO32150-BS0049ブラック3L1174469
オープン
取扱い終了
返品不可
14988918BO32150-BS0049ブラック4L1244671
オープン
取扱い終了
返品不可
14988927BO32150-BS0049ブラック5L1314871
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする