曜日別特売

エコクールハロゲン狭角100W形 E11

エコクールハロゲン狭角100W形 E11 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形 E11 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形 E11 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形 E11 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形 E11 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形 E11 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。

材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14992059JDR110V60WUV/NK7HE11YZ60100W形
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年8月19日
14992086JDR110V80WUV/NK7HE11YZ80130W形
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする