曜日別特売

エコクールハロゲン中角35W GZ4

エコクールハロゲン中角35W GZ4 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角35W GZ4 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角35W GZ4 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。

材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ中角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14992226JR12V35WUV/MK3YZ
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする