グレーチングスリム300

グレーチングスリム300 - 勝原製作所グレーチングスリム300 - 勝原製作所グレーチングスリム300 - 勝原製作所グレーチングスリム300 - 勝原製作所グレーチングスリム300 - 勝原製作所グレーチングスリム300 - 勝原製作所グレーチングスリム300 - 勝原製作所

外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。

耐荷重(kg)200材質ステンレスシルバー付属品受金具2個長さ(mm)300高さ(mm)15溝幅(mm)49内容量1個
取扱説明書:(4.49MB)
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除く)。
※この商品は無理な荷重、衝撃、落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※金属の切断面には充分ご注意下さい。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。運搬、取り付けをする際は保護用手袋を着用し、注意して作業を行なってください。
※商品に寄りかかったり、適度の荷重をかけないでください。ケガ、事故の原因となります。
※取付完了後、商品が確実に固定されていることをご確認ください。
※施工完了後は施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
※定期的に各部の点検、清掃を行なってください。故障の原因になります。
※商品を廃棄される場合はお住まいの地域の取り決めに基づいた処理をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14991919EKS-SL300-SV4930015
8,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
全国10¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする