勝原製作所
グレーチングスリムカットタイプ
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
耐荷重(kg)
200
材質
ステンレス
色
シルバー
付属品
受金具2個
仕様
現場加工用
幅(mm)
600
高さ(mm)
15
奥行(mm)
49
内容量
1個
取扱説明書:
(4.49MB)
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除く)。
※使用寸法が300mm未満の場合はリブが多い方から計測し切断してください。
※使用寸法が300mm以上の場合はリブが少ない方から計測し切断してください。
※この商品は無理な荷重、衝撃、落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※金属の切断面には充分ご注意下さい。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。運搬、取り付けをする際は保護用手袋を着用し、注意して作業を行なってください。
※商品に寄りかかったり、適度の荷重をかけないでください。ケガ、事故の原因となります。
※取付完了後、商品が確実に固定されていることをご確認ください。
※施工完了後は施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
※定期的に各部の点検、清掃を行なってください。故障の原因になります。
※商品を廃棄される場合はお住まいの地域の取り決めに基づいた処理をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14991980
EKS-SLC-SV
600
15
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
10
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません