ラクイック&クルームリヤシート搭載のフラッグシップモデル。
手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で開錠。
荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。(高さ約230mm×奥行約330mm×幅約450mm)
アシストの力強さはそのままに大幅な軽量化を実現。
仕様リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け全長(mm)1880質量(kg)バッテリー:約3.1、充電器:約1.0全幅(mm)580制御方式踏力比例制御 - 磁歪式全高(mm)1370フレームU形サイズ(inch)20モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルアップハンドル高さ(mm)995~1040許容積載荷重(kg)95.0(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー電源バッテリーNKY580B02(ブラック)スタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(28cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)]車体質量(kg)32.2(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×2.125 HE充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電器消費電力(VA)約260充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)標準装備品バスケット、リヤキャリヤ(クラス27)、チャイルドシート(後用)(質量:4.7kg)サドルの高さ(mm)735~860軸間距離(mm)1235施錠方法後輪サークル錠走行速度(km/h)24未満(補助速度範囲)走行距離(km)約50(充電1回(標準パターン)/アシストモード:「パワー」使用時)変速段数3変速機タイプ内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)127.2(自転車+乗員+荷物)内容量1台