曜日別特売

ギュット・アニーズ・DX

ギュット・アニーズ・DX - Panasonic(パナソニック)

プレミアムリヤチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。
背面ボタンを押すと車のシートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻き取りが可能。
従来品(2020年発売モデル)に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。
荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。(高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm)

仕様リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け全長(mm)1785質量(kg)バッテリー:約3.1、充電器:約1.0全幅(mm)580制御方式踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形サイズ(inch)20モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルアップハンドル高さ(mm)995~1040許容積載荷重(kg)95.0(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー電源バッテリーNKY580B02(ブラック)スタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(28cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)]車体質量(kg)34.4(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×2.125 HE充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電器消費電力(VA)約260充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)標準装備品バスケット、リヤキャリヤ(クラス27)、チャイルドシート(後用)(質量:5.0kg)サドルの高さ(mm)735~860軸間距離(mm)1235施錠方法後輪サークル錠走行速度(km/h)24未満(補助速度範囲)走行距離(km)約50(充電1回(標準パターン)/アシストモード:「パワー」使用時)変速段数3変速機タイプ内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)129.4(自転車+乗員+荷物)内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14993800ELAD034-BB:マットジェットブラック
154,545
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14993809ELAD034-FF:ホワイトグレー
154,545
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14993818ELAD034-GG:マットリエールメタリック
154,545
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14993827ELAD034-TT:マットフォースブラウン
154,545
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14993836ELAD034-V2V2:マットシャインネイビー
154,545
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする