丸五
マンダムFLY-UP
足のアーチをリフトアップする「360°フィットベルト」を採用。血行促進し、むくみ・疲れを軽減します。
形状
ローカット
質量(g)
265
材質(アッパー)
合皮+メッシュ
機能
軽量
材質(底部)
EVA+ゴム
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全12種類を絞り込む
色
ブラック
ベージュ
サイズ(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
25
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14994615
510
ブラック
22.5
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
14994624
510
ブラック
23
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
14994640
510
ブラック
23.5
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
14994649
510
ブラック
24
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
14994658
510
ブラック
24.5
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
14994667
510
ブラック
25
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
14994676
510
ベージュ
22.5
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
14994685
510
ベージュ
23
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
14994694
510
ベージュ
23.5
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
14994710
510
ベージュ
24
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
14994719
510
ベージュ
24.5
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
14994728
510
ベージュ
25
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
公式丸五|女性ワーカーの悩み(むくみ)を軽減
参考になった