スリーナイン島野
グラフィックス 9ミリダボ 5・6ミリ硝子(4個入)
地震などから硝子棚・棚板の落下を防ぎます。
適合
9mmダボ用
材質
ポリカーボネート
色
透明
タイプ
5~6mmガラス用
差込サイズ(Φmm)
9
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14995324
16226
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください