曜日別特売

グリップダボカバー 9ミリ(4個入)

グリップダボカバー 9ミリ(4個入) - スリーナイン島野グリップダボカバー 9ミリ(4個入) - スリーナイン島野グリップダボカバー 9ミリ(4個入) - スリーナイン島野

地震などから硝子棚・棚板の落下を防ぎます。

用途硝子棚、アクリル棚専用。 適応棚厚は自由適合9mmダボ用材質スチレン系エラストマー半透明差込サイズ(Φmm)9内容量1袋(4個)
注意
※硝子棚の幅は、ケースの内寸より控える量を2mm未満にしてください。それ以上になりますと、吸盤が機能しなくなる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1499534016236
550
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする