アズワン
HDPE密閉タンクSCC 20L HD-20シリーズ
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質
本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム
容量(L)
20
外寸(mm)
上部外径Φ302×下部外径Φ270×高さ393
内寸(mm)
上部内径Φ289×下部内径Φ262×高さ372
内容量
1個
注意
※密閉性が高いため、蓋の中央を押すと容易に閉まります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15008168
HD-20
白
1-4619-01-77
¥
9,800
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15008177
HD-20
青
1-4619-02-77
¥
9,800
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000