アズワン
アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質
紙(表面は耐水紙仕上げ)
内寸法(mm)
140×140×118.2
外寸法(mm)
146×146×121
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
チューブ架数(本)
適合チューブ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15009166
AFB-CT50
1パック(10個×16本)
4-3845-01
50mL×16
最大/33.5
¥
12,500
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15009175
AFB-CT15
1パック(10個×36本)
4-3845-02
15mL×36
最大/22
¥
13,500
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000