曜日別特売

PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ

PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ - アズワン

100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。

材質PFA内容量1本
注意
※細口タイプ及び更に金属イオン溶出値の少ないタイプも別注対応致します(最低ロット:100本)。
※金属イオン測定値は保証値ではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径(Φmm)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15009778MF PFA500W-d4kh25004573×1704-4541-02
46,800
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15009787MF PFA1000W-d4kh210004594×2004-4541-03
58,600
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15009769MF PFA250W-d4kh22503460×1534-4541-01
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする