曜日別特売

導電パーツボックス SCC

導電パーツボックス SCC - アズワン
材質本体/導電性PP、フタ/導電性PE表面抵抗値(Ω)本体/10^3~10^4、フタ/10^5~10^6内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15010767No.1L SCC0.49137×99×52
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15010776No.2L SCC0.9165×119×62
1,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15010785No.3L SCC1.5198×143×75
1,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15010794No.4L SCC2.9241×175×87
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15010810No.8L SCC8354×258×116
5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010819No.1S SCC0.198×68×33
600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする