【防水仕様】貼付け型 拡張アンテナ

【防水仕様】貼付け型 拡張アンテナ - ブロードウォッチ【防水仕様】貼付け型 拡張アンテナ - ブロードウォッチ【防水仕様】貼付け型 拡張アンテナ - ブロードウォッチ【防水仕様】貼付け型 拡張アンテナ - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

2.4G 帯のアンテナとして利用できます。(防水仕様)
軽量で粘着テープにより簡単に貼り付けて設置。
1m延長線により WIFI 機器が電波の死角になる状況を解消できます。

材質ABS寸法(mm)約115×22×6質量(g)約14ケーブル長(m)約1設置方法貼付け型コネクタSMA メス使用場所屋内外防水性IP65 相当内容量1個
取扱説明書:(0.27MB)
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15007669ANT-24G-11
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 防水型で使い勝手が良い

防水型で形状・大きさも丁度良く、使い勝手が良い
電波も問題無くとんでいます
実際に試験的に屋外で放置してみて耐久性をテスト中です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする