ブロードウォッチ
11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター
HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途
防犯カメラ、サブモニターとして
出力
無し
電源
DC12V/1A
本体寸法(mm)
約285×200×100
本体質量(g)
約570
表示
11.6 インチ TFT LCD
入力
HDMI、VGA
解像度
LCD1920×1080 ピクセル
動作温度(℃)
0~50
使用場所
屋内
内容量
1個
取扱説明書:
(0.41MB)
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15007714
LCD-011-1080P-HV
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください