曜日別特売

ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付

ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 - ラクテムブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 - ラクテムブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 - ラクテムブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 - ラクテムブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 - ラクテムブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 - ラクテムブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 - ラクテムブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 - ラクテム

ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。
取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。
木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。

用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等材質ステンレス(SUS304)六角ナット1種材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※写真は参考使用例、マグネットはメーカー取り扱いの【ネオジキャップ磁石 丸型六角ボルト】です。
全6種類を絞り込む
付属品
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
形状
取付穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15012639TBSH8六角ナット M8×1個水平型8.2
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
15012648TBSH10六角ナット M10×1個水平型10.2
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
15012657TBSH12六角ナット M12×1個水平型12.2
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
15012666TBSV8六角ナット M8×1個垂直型8.2
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
15012675TBSV10六角ナット M10×1個垂直型10.2
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
15012684TBSV12六角ナット M12×1個垂直型12.2
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする