HDMIでテレビと接続し、高画質大画面で確認
最大10台多品種カメラと接続でき、一括管理
WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
APPを通して、カメラと双方向音声通話
1T大容量東芝製HDD付属、カメラ2台で約1000時間常時録画
最大256GBmicroSDカード対応(HDDと同時録画できません。)
USBメモリーで簡単に記録動画を書き出します。
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング
IPカメラとして単独使用可能
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
IP66防水レベル
オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
形状BOX型寸法(mm)84×199.9質量(g)約350形式オーディオ エンコード:AAC/G711A消費電力(W)≦9、≦6電源DC12V/2A、DC12V/1Aコード長さ(m)約2レンズF2.0センサー1/3" CMOS Sensor対応バックライト補正保存方法HDD又はmicro-SDカード最大256GB対応保護等級IP66防水レベルレンズサイズ(mm)4解像度2304×1296視野角104°コネクタUSB 2.0(バージョンUP、モウス操作、動画書出)動作温度(℃)-10~+50、-20~50動作湿度(%)湿度95未満(結露なし)音声圧縮形式G711A/AAC使用場所屋内、屋外無線2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)圧縮方法ビデオ:H.264,H.265照射距離(m)赤外線:約20 (環境により異なります)フレームレート2304×1296@15fps   640x360@15fpsアスペクト比16:9Wi-FiIPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応録画方式PIR移動感知録画、自動上書き保存有線LANLanケーブルでWi-Fiルーターと接続、Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)SDカード保存不対応(NVRで保存)内容量1個