リーブル
耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート
1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現
2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。
3.汚れも目立ちにくいブラックカラー
4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15013147
657
S
23
7.5
18
ニトリルゴム、高強度ポリエチレン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックス
ブラック
18
D
耐切創
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
15013156
657
M
24
8
18.6
ニトリルゴム、高強度ポリエチレン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックス
ブラック
18
D
耐切創
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
15013165
657
L
25
8.6
20.6
ニトリルゴム、高強度ポリエチレン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックス
ブラック
18
D
耐切創
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
15013174
657
LL
26
9
21
ニトリルゴム、高強度ポリエチレン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックス
ブラック
18
D
耐切創
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください