NBK(鍋屋バイテック会社)
SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ)
(1件のレビュー)
材質
RENY
タイプ
ワッシャ
頭部形状
六角
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49264311
SPA-10-W
1パック(20個)
0.86
10.5
21
2
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264327
SPA-12-W
1パック(20個)
1.33
13
24
2.5
¥
1,240
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264336
SPA-16-W
1パック(10個)
2.37
17
30
3
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264345
SPA-3-W
1パック(50個)
0.03
3.2
7
0.5
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49264354
SPA-4-W
1パック(50個)
0.07
4.3
9
0.8
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264363
SPA-5-W
1パック(50個)
0.09
5.3
10
1
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
49264372
SPA-6-W
1パック(20個)
0.24
6.4
12.5
1.6
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
49264381
SPA-8-W
1パック(20個)
0.46
8.4
17
1.6
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください