NBK(鍋屋バイテック会社)
SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)
材質
PTFE
頭部形状
六角
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49271643
SPT-M10-N
9
2.3
10.5
10
17
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
49271652
SPT-M12-N
10
3.87
13
12
19
¥
1,160
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271661
SPT-M3-N
2.4
0.12
3.2
3
5.5
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271677
SPT-M4-N
3.2
0.22
4.3
4
7
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
返品不可
49271686
SPT-M5-N
4
0.3
5.3
5
8
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271695
SPT-M6-N
5
0.55
6.5
6
10
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
返品不可
49271704
SPT-M8-N
6.5
1.34
8.5
8
13
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください