ハウステック
ハウステック 米びつ(開き扉用) WRN-630-2
75g(約0.5合)、150g(約1合)の計測が可能な米びつです。
適合
開き扉用
寸法(mm)
190×380×450
色
ホワイト
収納可能質量(kg)
米:12
内容量
1個
注意
※同梱の取扱説明書はRN-630と記載されていますがRN-630-2と同仕様です。
※設置場所の有効寸法をご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15013567
WRN-630-2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません