曜日別特売

ヘッドフォン+マイクプラグ - 4極ミニジャック分岐ケーブル

ヘッドフォン+マイクプラグ - 4極ミニジャック分岐ケーブル - アイネックス

4極ジャック非搭載のパソコンで、4極プラグのヘッドセットやマイク付きイヤフォンのマイクが使えます。 (iPhone付属品などApple社製品のイヤフォンには対応しません。)
プラグのアイコンとリング色でヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。
絡まりにくいフラットケーブルです。

ケーブル: ブラック、ヘッドフォン側: グリーン (コネクタのリングのみ)、マイク側: レッド (コネクタのリングのみ)コネクタ形状機器側: 3極ステレオミニプラグ×2 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック適合機器4極ステレオミニプラグ搭載、CTIA結線仕様 (L/R/グラウンド/マイク)材質(プラグ)金メッキケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)3.5内容量1本
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンはサポート対象外です。機器の組み合わせやアプリケーションによって、動作しない場合があります。
※iPhone付属品などApple社製品のイヤフォンには対応しません。
※結線仕様は一般的なCTIAに準拠しています。プラグ先端からL/R/グラウンド/マイクです。一部機器で採用されているOMTPには対応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15075560AVC-07A
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする