DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。
DisplayPort 1.4規格対応です。
最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。
DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。
明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。
データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。
最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。
耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。