ジョー・プリンス竹下
グラビティーヒンジ(中心吊)
自重で扉が閉まる自閉タイプです。
扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。
面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途
カウンター扉、間仕切り
付属品
皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個
材質
材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)
仕上
クロームメッキ+白色
適合扉厚(mm)
20~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15018686
B-407
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください