曜日別特売

薄~い不織布研磨シート

薄~い不織布研磨シート - 大塚刷毛製造薄~い不織布研磨シート - 大塚刷毛製造薄~い不織布研磨シート - 大塚刷毛製造薄~い不織布研磨シート - 大塚刷毛製造薄~い不織布研磨シート - 大塚刷毛製造薄~い不織布研磨シート - 大塚刷毛製造薄~い不織布研磨シート - 大塚刷毛製造薄~い不織布研磨シート - 大塚刷毛製造

研磨落ちしない!
折っても割れない!
薄くてコンパクトなので、邪魔にならない!(厚さわずか1ミリ)
熱プレスを加え平滑性をだしているため、シートに比べて面で削れるので深いスクラッチが入らない。
密度の高い不織布繊維が適度なクッション性を生み、平滑な研磨面は深いスクラッチが入らず、より均一な表面研磨が可能です。

用途木部・金属のバリ取りなどに材質ナイロン不織布(研磨粒子付)厚さ(mm)1寸法(mm)75×115内容量1袋(2枚)
注意
※保護メガネ、防じんマスク、保護手袋等の安全保護具を着用してください。
※手作業のみでご使用ください。
※人体には使用しないでください。
※本品を研磨、汚れ落とし以外での用途に使用しないでください。
※乾式専用のため、水や油を併用しないでください。研磨力が低下します。
※素材へのキズつきが心配な場合は、あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。
※素材表面が熱い場合は冷ましてからご使用ください。
※火のそばや高温になる場所に置かないでください。
※小児の手の届かないところに保管してください。
※直接日航が当たらない常温常湿の屋内で保管してください。
※廃棄物は不燃物として市町村に定める方法で処理してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15013987316204 008080相当
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
15013996316204 0120120相当
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
15014005316204 0240240相当
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
15014014316204 0400400相当
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする