防塵・防滴 10.7倍高倍率ズームレンズ
ほこりや水分を防ぐ密封シーリングと、防水と通気性を兼ね備えた素材により、防塵・防滴性能を実現。優れた近接能力により35mm判換算で0.44x相当のテレマクロ効果を実現し、背景を大きくボカした表現などに有効です。また、高倍率ズームでありながら、重さわずか285gとコンパクトで携帯性にも優れています。
高い描写性能とスリム化を実現した設計・製造技術
11群15枚(DSAレンズ、EDAレンズ、EDレンズ、HRレンズ、E-HRレンズなど)のレンズによって、ズーム全域での高い描写性能とスリム化を実現しています。
ゴーストやフレアを徹底的に排除「ZEROコーティング」
透過率が良く、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZERO(Zuiko Extra low Reflection Optical)コーティングを、レンズ表面に施しました。このZEROコーティングにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を誇ります。
高速かつ静粛なオートフォーカスを実現「MSC機構」
駆動方式にスクリュー・ドライブ機構を採用し、「すばやい」「なめらか」「静か」で「高精度」なAF(オートフォーカス)を実現。軽量かつ少ない枚数でピント合わせを可能にする先進の光学設計により、本レンズは1枚の貼り合せレンズでピント合わせを行います。
サブミクロン精度のシャフトとスクリュー・ドライブ機構を採用
動作音の原因となるギアを排除。送りねじ(スクリュー・ドライブ)機構を採用し、ロス無くダイレクトに軽量フォーカス用レンズを駆動させます。これにより、AFの高速化と静音化が可能になりました。