15.6" Intellect Laptop Backpack

15.6" Intellect Laptop Backpack - TARGUS

Intellect
15.6” ノートパソコン用バックパック
軽量デザイン
重量510g
サイドファスナー付きPC収納部
横からPCの出し入れが可能
ノートパソコン用のパッド入り収納部
15.6 インチのノートパソコンに対応
メッシュパッドバックパネル
担ぎやすさと快適性を追求
クリーンスクエアデザイン
2 つのアクセスしやすい正面ポケット

材質ポリブラック質量(g)460収納サイズ15.6インチ以下のノートパソコン寸法(cm)32×12×48適合サイズ15.6インチ以下のノートパソコン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15015500TBB565
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする