ACアダプタ 6種プラ付き 4.5V

ACアダプタ 6種プラ付き 4.5V - MCOACアダプタ 6種プラ付き 4.5V - MCOACアダプタ 6種プラ付き 4.5V - MCOACアダプタ 6種プラ付き 4.5V - MCOACアダプタ 6種プラ付き 4.5V - MCOACアダプタ 6種プラ付き 4.5V - MCOACアダプタ 6種プラ付き 4.5V - MCOACアダプタ 6種プラ付き 4.5V - MCO

ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター

材質ABS質量(g)250電圧(V)4.5ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15162439ADA-T45/E
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする