曜日別特売

カテ6フラットLANケーブル 15m ブルー

カテ6フラットLANケーブル 15m ブルー - MCO
(1件のレビュー)
仕様UTPアンシールドツイストペア、プラグRJ-45厚さ(mm)1ブルーケーブル長(m)20ケーブル幅(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15162640TWU-615BL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15162640
2024-05-01
用途: Wi-Fiルーター移設
製造業

会社の敷地内でもWi-Fiを使いたいと従業員からの要望によりアンテナが沢山付いたルーターを購入し事務所の窓際に移設するためにこのケーブルを購入。以前よりかなり遠くまで通信できるようになり問題なく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする