USB 3.2 Gen 2対応 ポータブルSSD

USB 3.2 Gen 2対応 ポータブルSSD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 ポータブルSSD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 ポータブルSSD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 ポータブルSSD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 ポータブルSSD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 ポータブルSSD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 ポータブルSSD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 ポータブルSSD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1件のレビュー)

シネマカメラで使える!映像編集に最適なポータブルSSDです。
高速インターフェイスUSB3.2Gen2対応。転送速度はRead/Writeともに約1000MB/s!
高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み書きできます。
手のひらにおさまるコンパクトな筐体は耐衝撃性や耐振動性を兼ね備えており持ち運びにも最適。
exFATフォーマット済みでMac、Windows、iPad、シネマカメラなど様々な機器に繋ぐだけでご利用いただけます。
シネマカメラやiPadで撮影した動画をMacやWindowsパソコンで編集・加工するなど様々なシーンに便利です。

付属品USBケーブルC-C30cm、USBケーブルA-C30cm質量(g)22使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワー対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/MacOS10.14~10.15/MacOS11/MacOS12/MacOS13/ChromeOS1/iPad13以降※WindowsSモード及びARM版Windows、ChromeOSについては添付アプリは全て非対応コネクタ形状USB TypeC対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad、Air/Pro、シネマカメラ Blackmagic Design Pocket Cinema Cameraシリーズ、PlayStation4/4Pro/5/5Digital Edition外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×72×11動作環境USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種。USB3.2Gen2/UEB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含むフォーマット形式exFATインターフェイスUSB3.2Gen2転送速度(MB/sec)Read:1000/Write:1000RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションI-O DATA ハードディスクフォーマッタ/GigaCrystaPhantom/Sync Connect+/I-O Secret Drive/NTFS-3G for Mac I-O DATA/DiskRefresher4 SE/iPhantom使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)内容量1台
注意
個人宅配送不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15094155SSPA-USC1K1TB
23,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
15094164SSPA-USC2K2TB
42,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
15094180SSPA-USC500K500GB
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15094180
2024-03-19
用途: データ
三菱自動車ロジテクノ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

データ送受信の速度が速く、付属ケーブルも、Type-c、Type-aの2種類あり、使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする