曜日別特売

留守番電話機シンプルフォン

留守番電話機シンプルフォン - カシムラ留守番電話機シンプルフォン - カシムラ留守番電話機シンプルフォン - カシムラ留守番電話機シンプルフォン - カシムラ留守番電話機シンプルフォン - カシムラ留守番電話機シンプルフォン - カシムラ
(1件のレビュー)

ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。
暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。
着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。

仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件質量(g)575外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※法人回線(PBX)、ISDN回線ではご使用いただけません。
※共同電話・公衆電話としてはご使用いただけません。
※1回線につき1台でご使用ください。
※海外でのご使用はできません。
※ナンバーディスプレイをご利用時には別途、NTTとの契約が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15094250SS-09
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15094250
2023-07-13
用途: 電話機の交換
サービス業

古くなった電話機の交換で購入しました価格もリーズナブルで良い週品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする