丸一
洗濯機パン
仕様
トラップタイプ/センター
付属品
固定ビス(ステンレス4.5×50)×4
寸法(mm)
640×640×60
色
ホワイト
材質(本体)
PP
取付部
Φ146(トラップ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15093324
M640W-YTW
縦引きトラップ
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15093340
M640W-XTW
横引きトラップ
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください