曜日別特売

体組成計 Fit Scan

体組成計 Fit Scan - タニタ体組成計 Fit Scan - タニタ体組成計 Fit Scan - タニタ体組成計 Fit Scan - タニタ体組成計 Fit Scan - タニタ体組成計 Fit Scan - タニタ体組成計 Fit Scan - タニタ体組成計 Fit Scan - タニタ

最低限必要な機能に特化したシンプルな体組成計
トレンドやライフスタイルにゆるやかに寄り添う華やかなデザイン。
立ったままでも見やすい。
ステップオン+自動認識でカンタン測定。乗るだけだから、毎日続けられる。

仕様体脂肪率:5.0~75.0% 0.1%単位 対象年齢:6~99才付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレスひょう量(kg)(最大計量)150電源DC6V/単4形乾電池4本最小表示0~100kgまで100g 100~150kgまで200g本体質量(g)約1.4測定方式BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才、内臓脂肪レベル:1.0~59.0 0.5レベル単位寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×25×210保証期間1年判定方法体脂肪率:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、内臓脂肪レベル:標準/やや過剰/過剰内容量1台
取扱説明書:(3.66MB)
注意
※ペースメーカーを使用されている方のご使用はお控えください。
※海外への転売は行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15018564FS103BLブルー64-3699-49
37,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
15018580FS103PKピンク64-3699-48
37,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
15018589FS103WHホワイト64-3699-47
37,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする