曜日別特売

体組成計 BC332L

体組成計 BC332L - タニタ体組成計 BC332L - タニタ体組成計 BC332L - タニタ体組成計 BC332L - タニタ体組成計 BC332L - タニタ体組成計 BC332L - タニタ体組成計 BC332L - タニタ体組成計 BC332L - タニタ

おさぼり番号表示で家族の健康管理をサポート
自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付き。
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。
50g単位の高精度測定と充実した測定項目。
どのくらい電池残量が残っているか表示されるので安心して使えます。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。

仕様基礎代謝量:1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、体内年齢:1才単位 対象年齢:18~99才、推定骨量:100g単位 対象年齢:18~99才付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3形乾電池4本材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレスひょう量(kg)(最大計量)150最小表示0~100kgまで50g 100~150kgまで100g測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い本体質量(kg)約 1.5(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×36×274機能体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり保証期間1年通信機能Bluetooth Low Energy technologyモードアスリート:あり、ゲスト:あり登録人数5人内容量1台
取扱説明書:(6.85MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15018598BC332LWHホワイトDC6V/単3形乾電池4本
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
15018607BC332LPKスモーキーピンクDC6V/単3形アルカリ乾電池(R6)×4本
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取扱説明動画】タニタ体組成計BC-332L/BC-333L「ヘルスプラネット」アプリ連携・設定方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする