新たに開放された6GHzに対応したことで、電波干渉による混雑から解放されたWi-Fi 6E対応ルーターです。テレワークや家族みんなで使用するときにも安心のセキュリティー機能を搭載しています。高性能デュアルコアCPUを搭載し、複数台での接続時も安定した高速通信を実現する、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fiギガビットルーターです。
付属品ルーター本体 1台、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約0.5m) 1本、かんたんセットアップシート(初期値) 1枚、各種マニュアル 2枚適合対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6コネクト材質筐体:プラスチック色筐体:グレー質量(g)約540(※本体のみ )規格有線:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠消費電力(W)18.0(最大)対応OSWindows 11/10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14 、iOS 15/14/13 、iPadOS 15/14/13 、Android 12/11/10/9/8チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStation Portable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R)3/4/5、Wii/Wii U、NINTENDO SWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器設定方式有線設定/WAN:自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション)、LAN:DHCPサーバー、固定IPアドレス、WPS対応対応ハードウェアNAT外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49.0×175.0×194.0(突起部除く )機能自動FW更新対応 、UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応 、その他無線:セキュリティーWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定 、セパレーター:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、ビームフォーミング:ビームフォーミングZ対応 、MU-MIMO:対応、マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730、6GHz帯:5925~6425保証期間1年コネクタ有線:WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×4ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応、電源:DCジャックモード搭載:ルーターモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード(通常/離れ家)取得規格各種:VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE動作湿度(%)10~85(ただし結露なきこと )アンテナ本数/内蔵タイプ(6GHz:送信2×受信2、5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)セキュリティ無線:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)タイマーこどもネットタイマー3対応伝送速度(Mbps)有線:(WAN)1000、100、10、(LAN)1000、100、10伝送方法無線:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度無線(理論値):IEEE 802.11ax:6GHz帯 最大2402Mbps 5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、IEEE 802.11ac:最大1733Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps接続台数推奨 40台アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠動作温度範囲(℃)0~40対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、Google Chrome、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)内容量1個