曜日別特売

パソコンケース 16.4インチ ノートパソコン 小物収納可能 5個入 衝撃吸収 撥水加工 スリム 軽量

パソコンケース 16.4インチ ノートパソコン 小物収納可能 5個入 衝撃吸収 撥水加工 スリム 軽量 - エレコム

前面ポケットも低反発ポリウレタン素材採用で超衝撃吸収!ノートパソコンだけでなく、スマートフォンなどのモバイル機器も衝撃から守る、スリムタイプのZEROSHOCKキャリングバッグ。

仕様【ショルダーベルト】着脱式(長さ:820mm~1470mm)付属品ショルダーベルト×1適合機種~16.4インチ ノートパソコン材質本体:ポリエステルブラック質量(g)560ポケット数【前面ポケット】ファスナーポケット・アクセサリーポケット×2幅W×厚さ×高さH(mm)410×70×310※取手含まず寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】385×300×45※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。内容量1個
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15017950ZSB-BM005NBK/05
20,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする