高須産業
レジスター
用途
居室
仕様
空気清浄フィルター付き
材質
オール樹脂製
色
ホワイト
タイプ
自然給気用 結露防止タイプ
開口寸法(mm)
Φ110
適合パイプ径(Φmm)
100
集塵効率(%)
63(重量法にて)
開口面積(cm
2
)
有効:(半開時)34.5、(全開時)61.1
パネル
プッシュオープン式2段階
内容量
1台
注意
※浴室など湿気の多い場所ではご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15018275
KRFC-100F
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください