浴室用換気扇 プロペラファン 同時給排

浴室用換気扇 プロペラファン 同時給排 - 高須産業
(1件のレビュー)
用途浴室用仕様シャッター形式:なし種別羽根:プロペラファン(排気)材質オール樹脂製取付壁用タイプ同時給排周波数(Hz)50/60消費電力(W)15/14スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100構造耐湿型ハネ径(cm)12本体質量(kg)1.8適合場所浴室用電源コード(m)0.6開口寸法(mm)150×200騒音値(dB)42/40風量(m3/h)130/115内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15018336TK-120H
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15018336TK-120H18272741TK-130HTK-120H 浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排 高須産業 18272741浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排高須産業1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15018336
2023-05-30
用途: トイレ用換気扇の交換

シロッコ型に比べると少し音が大きいように感じるが、排気効率やコストパフォーマンスを考えるとプロペラファンの方が良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする