高須産業
換気扇用ウェザーカバー 格子付
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途
20cm換気扇用
付属品
取付ネジ(4×35)×4本
材質
樹脂製
ねじ長さ(mm)
35
開口寸法(mm)
250×250
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15018440
WK-20B
ブラウン
¥
2,900
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15018449
WK-20K
ブラック
¥
2,900
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15018458
WK-20W
ホワイト
¥
2,900
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください