ニチフ
銅線用 裸圧着端子 R形
用途
銅線専用
材質
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15018860
R2-16
1箱(50個)
41.0
23.0
4.2
4.5
16~14
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
15018869
R2-18
1箱(50個)
41.0
23.0
4.2
4.5
16~14
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15018878
R2-20
1箱(50個)
41.0
23.0
4.2
4.5
16~14
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15018905
R5.5-20
1箱(25個)
48.0
26.7
5.6
6.5
12~10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
15018914
R8-16
1箱(20個)
50.0
26.1
7.1
8.4
8
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15018930
R8-18
1箱(20個)
50.0
26.1
7.1
8.4
8
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15018939
R8-20
1箱(20個)
50.0
26.1
7.1
8.4
8
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15018887
R5.5-16
1箱(25個)
48.0
26.7
5.6
6.5
12~10
オープン
取扱い終了
返品不可
15018896
R5.5-18
1箱(25個)
48.0
26.7
5.6
6.5
12~10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表