ニチフ
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
用途
銅線専用
材質
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15018948
CB100-10
1袋(1個)
52.0
22.0
11.0
22.5
19.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15018957
CB150-8
1袋(1個)
60.3
22.3
11.0
26.6
27.0
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15018966
CB22-5S
1袋(5個)
31.0
13.5
5.5
11.6
12.0
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
15018975
CB22-6S
1袋(5個)
31.0
13.5
5.5
11.6
12.0
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
15018984
CB250-10
1箱(10個)
81.2
31.0
17.0
35.6
33.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15019000
CB250-12
1箱(10個)
81.2
31.0
17.0
35.6
33.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15019009
CB250-8
1箱(10個)
81.2
31.0
17.0
35.6
33.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019018
CB38-5S
1袋(3個)
36.8
16.3
7.5
13.4
13.0
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
15019027
CB38-6N
1袋(3個)
34.8
16.3
5.5
13.4
13.0
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
15019036
CB60-10S
1袋(3個)
49.5
20.0
11.0
15.6
18.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019045
CB60-6N
1袋(3個)
46.5
20.0
8.0
15.6
18.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
15019054
CB60-6S
1袋(3個)
49.5
20.0
11.0
15.6
18.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
15019070
CB60-8
1袋(3個)
46.5
20.0
8.0
15.6
18.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
15019079
CB60-8S
1袋(3個)
49.5
20.0
11.0
15.6
18.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
15019088
CB80-10S
1袋(1個)
49.0
20.0
10.0
19.6
19.0
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019097
CB80-12S
1袋(1個)
49.0
20.0
10.0
19.6
19.0
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表