ニチフ
銅線用 裸圧着スリーブ P形
用途
銅線専用
材質
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
重ね合せ用
注意
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
※NOH300K(ヘッド)は油圧ポンプが必要となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法d(Φmm)
適合工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15019106
P0.5
1袋(20個)
8.0
2.6
22~18
1.4
NH69
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019115
P100
1袋(5個)
20.0
22.1
4/0
16.4
NOM150・NOP150HA、NOH300K(ヘッド・要油圧ポンプ)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019124
P60
1袋(5個)
19.0
15.3
1/0
11.4
NOP60・NOM150・NOP150HA、NOH300K(ヘッド・要油圧ポンプ)
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019140
P80
1袋(5個)
19.5
19.5
3/0
14.5
NOM150・NOP150HA、NOH300K(ヘッド・要油圧ポンプ)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表