銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 - ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 - ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 - ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 - ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 - ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 - ニチフ

RoHS10
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。
心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。

用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
注意
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15019158TMEX1.25-3.518.810.5.54.122~16
オープン
289
318(税込)
当日出荷
15019167TMEX1.25-421.110.07.14.122~16
オープン
289
318(税込)
当日出荷
15019176TMEX2-3.519.910.06.64.516~14
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする