銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 - ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 - ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 - ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 - ニチフ

RoHS10
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。
心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。

用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形寸法F(mm)7.2材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※指定の適用圧着工具をご使用ください
※電線抱合範囲内でご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法B(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15019325TMEX3.5Y426.06.3128.04.3
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019334TMEX5.5Y525.76.812~109.05.2
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする