ニチフ
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
タイプ
シングル/被覆外形の大きい電線用
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
材質(端子)
銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具
<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15019919
NFG0.5-10-WHI
1袋(20個)
白
16.0
2.9
20
10.0
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
15019928
NFG0.5-10-WHI
1箱(500個)
白
16.0
2.9
20
10.0
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15019937
NFG0.5-8-WHI
1袋(20個)
白
14.0
2.9
20
8.0
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019946
NFG0.5-8-WHI
1箱(500個)
白
14.0
2.9
20
8.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15019955
NFG0.75-10-BLU
1袋(20個)
青
16.0
3.3
20
10.0
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019964
NFG0.75-10-BLU
1箱(500個)
青
16.0
3.3
20
10.0
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15019980
NFG0.75-10-GRY
1袋(20個)
灰色
16.0
3.3
20
10.0
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
15019989
NFG0.75-10-GRY
1箱(500個)
灰色
16.0
3.3
20
10.0
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
15019998
NFG0.75-8-BLU
1袋(20個)
青
14.0
3.3
20
8.0
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15020007
NFG0.75-8-BLU
1箱(500個)
青
14.0
3.3
20
8.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020016
NFG0.75-8-GRY
1袋(20個)
灰色
14.0
3.3
20
8.0
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15020025
NFG0.75-8-GRY
1箱(500個)
灰色
14.0
3.3
20
8.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15020034
NFG1.0-10-RED
1袋(20個)
赤
16.0
3.3
18
10.0
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
15020050
NFG1.0-10-RED
1箱(500個)
赤
16.0
3.3
18
10.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020059
NFG1.0-8-RED
1袋(20個)
赤
14.0
3.3
18
8.0
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15020068
NFG1.0-8-RED
1箱(500個)
赤
14.0
3.3
18
8.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020077
NFG1.5-10-BLK
1袋(20個)
黒
16.0
3.7
16
10.0
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
15020086
NFG1.5-10-BLK
1箱(200個)
黒
16.0
3.7
16
10.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
15020095
NFG1.5-8-BLK
1袋(20個)
黒
14.0
3.7
16
8.0
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
15020104
NFG1.5-8-BLK
1箱(500個)
黒
14.0
3.7
16
8.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
15020120
NFG2.5-10-BLU
1袋(20個)
青
17.0
4.7
14
10.0
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
15020129
NFG2.5-10-BLU
1箱(500個)
青
17.0
4.7
14
10.0
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15020138
NFG2.5-12-GRY
1袋(20個)
灰色
19.0
4.7
14
12.0
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15020147
NFG2.5-12-GRY
1箱(200個)
灰色
19.0
4.7
14
12.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15020156
NFG2.5-8-BLU
1袋(20個)
青
15.0
4.7
14
8.0
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15020165
NFG2.5-8-BLU
1箱(500個)
青
15.0
4.7
14
8.0
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15020174
NFG2.5-8-GRY
1袋(20個)
灰色
15.0
4.7
14
8.0
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15020190
NFG2.5-8-GRY
1箱(500個)
灰色
15.0
4.7
14
8.0
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表